「アルミ製踏み台」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。
コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。
ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。
折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。
最大使用荷重(kg)100
奥行(mm)50
設置寸法・幅(mm)430
天板寸法・幅(mm)320
天板寸法・奥行(mm)180
軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)68.5
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
色シルバー
収納寸法・奥行(mm)175
天板寸法・幅(mm)275
天板寸法・奥行(mm)160
こんなお得な商品も!
アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)288
天板寸法・奥行(mm)258
錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。
滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。
手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。
ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。
最大使用荷重(kg)150
材質ステンレス
踏ざん間隔(mm)300
設置寸法昇降面(mm)620
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
関連キーワード