10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数3
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数3
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数3 天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)68.5 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 シルバー 収納寸法・奥行(mm)175 天板寸法・幅(mm)275 天板寸法・奥行(mm)160
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製薄型踏台 UF型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションアルミ製薄型踏台 UF型
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。 コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。 ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。 折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。 最大使用荷重(kg)100 奥行(mm)50 設置寸法・幅(mm)430 天板寸法・幅(mm)320 天板寸法・奥行(mm)180
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。 最大使用荷重(kg)100 天板寸法・幅(mm)288 天板寸法・奥行(mm)258
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションBLACK EDITION 踏台 WAS-bk型
空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ) 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。 最大使用荷重(kg)130 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金/アルマイト 収納寸法・奥行(mm)195 天板寸法・幅(mm)370 天板寸法・奥行(mm)192
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様完成品 材質アルミ/アルマイト仕上げ キャスターあり 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群! 折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクト、ユニット式で無限に広がります。 3段5連セットの組立所要時間は、2名で約10分と非常に短時間!
用途入学式、卒業式の記念撮影や音楽会、発表会、各会場用ひな段として
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。 材質本体:アルミ合金 タイプ踏面:くつ底キャッチャー 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)150
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)