わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)530
スリムタイプ
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)246
材質アルミ合金
段数7
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)2.9
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。
緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。
アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。
オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B)
※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。
※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
正面踏ざん有効幅(mm)440
踏ざん踏面幅(mm)140~151
材質アルミ
使用角度(°)60~70
材質/仕上アルミ合金製/-
最大外形寸法(mm)516
支柱(mm)500(外寸)
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120
仕様組立式
関連キーワード