カテゴリ

  • 物流用品(12)
    • 2連はしご(3)
    • 3連はしご(2)
    • 1連はしご(2)
絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • アルインコ(6)
  • ナカオ(4)
  • 長谷川工業(8)
  • エスコ(8)
  • ORIRO(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 八ツ矢工業(3)
  • RS PRO(3)
  • 城田鉄工(不二式)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 衣川機械製鎖(2)
  • 晃伸精機(2)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
高さ(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 2.5~3.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 4.0~4.5未満(1)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 9.0~10.0未満(4)
  • 10.0以上(4)
材質
  • アルミ(11)
  • スチール(2)
縮長(m)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(1)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 5.0~5.5未満(4)
  • 5.5~6.0未満(3)
最大使用荷重(kg)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハシゴ 10m」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2連はしご プロ 2PRO型 ピカコーポレイション2連はしご プロ 2PRO型ピカコーポレイション
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)材質アルミ合金最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426
荷揚げ機 マイティスライダー JS型 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティスライダー JS型ピカコーポレイション
649,800税込714,780
1台
14日以内出荷
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)10モーター出力(W)400昇降速度(m/分)14
ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型 ピカコーポレイションソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型ピカコーポレイション
639,800税込703,780
1台
14日以内出荷
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)15
荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型ピカコーポレイション
579,800税込637,780
1台
14日以内出荷
アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
マンホール用 吊下げはしご QST型 ピカコーポレイションマンホール用 吊下げはしご QST型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製/アルマイト仕上
ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型ピカコーポレイション
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。踏ざん間隔(mm)340材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)
小型荷揚げ機 マイリフター GL8型 ピカコーポレイション小型荷揚げ機 マイリフター GL8型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。トラスコ品番136-8155材質鋼製質量(kg)15.4
四脚アジャスト式足場台 DWX型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 DWX型ピカコーポレイション(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
サビに強いアルミ合金製足場台 四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310最大使用荷重(kg)100規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具材質アルミ合金製設置寸法・奥行(mm)1230~1419仕上アルマイト仕上調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ高さ調整範囲(mm)約310収納寸法・奥行(mm)890収納寸法・高さ(mm)180
室内はしご LRS型 ピカコーポレイション室内はしご LRS型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360材質アルミ合金製使用角度(°)70仕様室内用(事務器等)最大外形寸法(mm)425支柱(mm)416(外寸)
3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション3連はしご 3ALF型ピカコーポレイション
429,800税込472,780
1台
翌日出荷
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)
サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型ピカコーポレイション
279,800税込307,780
1台
翌日出荷から11日以内出荷
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
二連はしご 2ALF ピカコーポレイション二連はしご 2ALFピカコーポレイション
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)440支柱(mm)469(外寸)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら