2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 材質アルミ合金
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)