室内はしごLRS型専用手すりです。
全長870mm
※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です)
・LRS-26:左右各1本 合計2本まで
・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。
全長(mm)870
仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本
質量(kg)0.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
関連キーワード