5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)374 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 最大外形寸法(mm)461 支柱(mm)426(外寸) JIS規格JIS1300形規格品
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション一連はしご 1ALF型
最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328 材質アルミ合金製 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)392(外寸)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)306 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕上アルマイト仕上
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション小型荷揚げ機 マイリフター GL8型
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。 トラスコ品番136-8155 材質鋼製 質量(kg)15.4
1台
219,800 税込241,780
16日以内出荷


  • おすすめ人気ランキング
  • 梯子