4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション 動画あり
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)100 使用角度(°)75
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 質量(kg)2.3 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質アルミ合金 トラスコ品番836-4243 適合本体JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm)85 設置寸法・幅(mm)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ7 1162 天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷