3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション伸縮はしごフルセット SLG型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 材質アルミ合金 天板寸法・奥行(mm)500
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート 天場寸法(mm)427×400 設置寸法昇降面(mm)519 フック寸法(mm)内寸63 関連資料商品チラシ(1.7MB) 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)