21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型 ピカコーポレイション 動画あり
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)39.2
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご
伸縮式なので持ち運びに便利なコンパクト設計。はしごの長さは任意の長さに変えられます。コンパクトに収納できるので屋内保管も出来るため、緊急時にも使用可能。収納時に便利なベルト付き。
最大使用質量(kg)100
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)329 材質アルミ、アルマイト処理
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)315 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)80
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしごフルセット SLG型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 材質アルミ合金 付属品なし 踏ざん踏面幅(mm)49 有効幅(mm)正面:329~369
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション避難用 伸縮はしご QQL型
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。 自在フック調整幅 75~200mm 国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。) ※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。 仕様国家検定合格品 適合2階用 材質アルミ合金 幅(mm)75~200(自在フック調整) 質量(kg)17 全長(m)4.5 縮長(m)1.1
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

ピカコーポレイション2連伸縮式階段はしご SWP型
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 材質アルミ合金
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTH-CB PTHオプション キャリーバッグ ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションPTHオプション キャリーバッグ
伸縮はしごPTH型に使用できるキャリーバッグです。 取っ手が肩にかけられるので持ち運びに便利です。 自動車のトランクを汚さず積載も可能です。
用途伸縮はしごの持ち運びに。 適合PTH用
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)311 材質アルミ合金製 規格Aマーク認定品 ピッチ(mm)6 踏ざん踏面幅(mm)53 最大幅(mm)脚部伸縮:360
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式 段差対応高さ(cm)約31 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2連伸縮式アルミ階段はしごSWP型専用のオプション手すりです。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段・工場内のアクセス階段の安全対策に。
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 2018年トラスコ掲載ページ7 1138
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質アルミ合金 ピッチ(mm)脚部伸縮:6 踏ざん踏面幅(mm)55.3 天板寸法(mm)303×172 踏ざん間隔(mm)305 最大使用質量(kg)100
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしご プロ 2PRO型
耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご) 材質アルミ合金 最大外径(mm)461 支柱径(Φmm)426
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)