安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。
踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。
天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。
折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)400
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。
トラック荷台にも安全に昇降ができます。
手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。
最大使用荷重(kg)120
仕様折りたたみ式
トラスコ品番496-3822
材質アルミ合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1441
設置寸法・幅(mm)1263
踏ざん間隔(mm)300
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365
天板寸法・幅(mm)526
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg)
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)607
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
材質アルミ合金
寸法(mm)幅広踏ざん:75
段数3
最大使用質量(kg)150
高さ(m)上わく:0.9
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm)
より安全に昇降を行うことができます。
手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。
側面・背面どちらにも取り付け可能です。
用途トラック荷台へのより安全な昇降に。
材質アルミ合金
仕様組立式
トラスコ品番496-3831
質量(kg)9.2
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
DXG-47・60・90に取り付け可能な上わくオプションです。(天板から高さ435mm)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
最大使用荷重(kg)100
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金製
タイプ背面プロテクター付きタイプ
傾斜角度(°)60
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)607
上わくトレーのDF-TRは折りたたみ式作業台の背面枠に収納可能です。
用途工具の置き場に。
トラスコ品番687-0755
適合機種DF-3、DF-4
高さ(mm)66
最大使用質量(kg)11.3
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。
取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。
黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。
SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。
※重量:約2.7kg
※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
トラスコ品番623-9385
適合機種SEK
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
DXD型の背面に追加できるプロテクターです。(2個1セット)
車体や壁の傷付け防止に。
天板が取り外し式で支柱わくをコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単です。
天板を外して支柱クランプを緩めることで、狭いスペースの間口に合わせたり障害物を避けて設置することも可能です。
用途トイレ(狭所)での電気工事・換気扇修理・クロスの張替えに
最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番148-9695
段数1
設置寸法・奥行(mm)640
設置寸法・幅(mm)650
アズワン品番64-6729-83
設置寸法(間口×奥行)(mm)632×632
天板寸法・幅(mm)568
天板寸法・奥行(mm)525
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334
最大使用荷重(kg)150
規格仮設工業会認定合格品
材質アルミ合金製
タイプ折りたたみ式
段差対応高さ(cm)約33
オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群!
折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクト、ユニット式で無限に広がります。
3段5連セットの組立所要時間は、2名で約10分と非常に短時間!
用途入学式、卒業式の記念撮影や音楽会、発表会、各会場用ひな段として
木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです
用途作業用の台として、また踏台として。
トラスコ品番114-4407
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。
作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。
※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503
最大使用荷重(kg)140
仕様組立式
材質アルミ合金
キャスターストッパー付
材質(キャスター)ゴム
パイプ径(Φmm)50
キャスター径(Φmm)130
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50
天板寸法・幅(mm)2300
天板寸法・奥行(mm)503
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
木挽き等の作業時や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチ。
コンパクトに折りたため(厚さ:85mm)、収納場所に困りません。
上わくを閉じた状態では踏台として使用できます。(踏台状態)
上わくを開いた状態、開いて寝かせた状態では作業台として使用できます。
最大使用荷重(kg)150
段数2
設置寸法・奥行(mm)720
設置寸法・幅(mm)704
収納寸法・幅(mm)705
収納寸法・奥行(mm)1045
収納寸法・高さ(mm)85
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。
最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。)
高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。
ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。
ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。
手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。
【標準装備】
・脱輪時転倒防止装置(JIS規格)
・緊急降下装置
・傾斜センサー
・可倒式手すり
・フォークリフトポイント
・ノンマーキングタイヤ
・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質鋼
上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)
ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。本体に付けたまま折りたたんで収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。
適合機種DXV-14
幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242
高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232
1セット(2本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
天場寸法(mm)296×160
設置寸法・奥行(mm)170
関連キーワード