背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。
手すり高さ1100mmタイプもございます。
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。
広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
全幅(mm)1300
キャスターブレーキ付自在4輪
天板寸法・幅(mm)2273
天板寸法・奥行(mm)604
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様完成品
材質アルミ/アルマイト仕上げ
キャスターあり
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg)
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)607
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
材質アルミ合金
寸法(mm)幅広踏ざん:75
段数3
最大使用質量(kg)150
高さ(m)上わく:0.9
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。
トラック荷台にも安全に昇降ができます。
手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。
最大使用荷重(kg)120
仕様折りたたみ式
トラスコ品番496-3822
材質アルミ合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1441
設置寸法・幅(mm)1263
踏ざん間隔(mm)300
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365
天板寸法・幅(mm)526
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。
滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ)
くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く)
くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金(アルマイト仕上)
関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB)
最大使用質量(kg)150
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業
材質アルミ合金
全幅(mm)1300
キャスターブレーキ付自在4輪
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)150
天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604
踏面幅(mm)107
最大使用質量(kg)150
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
材質アルミ合金
天板寸法・奥行(mm)500
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334
最大使用荷重(kg)150
規格仮設工業会認定合格品
材質アルミ合金製
タイプ折りたたみ式
段差対応高さ(cm)約33
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数4
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数5
天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)
踏面幅(mm)200
設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:グレーチングタイプ
段数4
天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)
踏面幅(mm)200
設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:グレーチングタイプ
段数5
天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)
踏面幅(mm)200
設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120
仕様組立式
踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。
くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く)
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
材質本体:アルミ合金
タイプ踏面:くつ底キャッチャー
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)150
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数5
天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)
踏面幅(mm)200
設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数4
片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業
材質アルミ合金
全幅(mm)1300
キャスターブレーキ付自在4輪
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)150
天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604
踏面幅(mm)107
最大使用質量(kg)150
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。
ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。
脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能)
吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。
パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。
ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200
天板寸法・幅(mm)1090
天板寸法・奥行(mm)663
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)1250
天板寸法・奥行(mm)485
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。
工具なしで組立可能です。
組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能)
脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700
最大使用荷重(kg)200
材質アルミ合金
寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280
天場(天板)高さ(m)1360~1660
全高(mm)2260~2560
天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422
寸法(Φmm)(踏ざん)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)
最大使用質量(kg)200
設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。本体に付けたまま折りたたんで収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。
適合機種DXV-14
幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242
高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232
1セット(2本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。
適合機種DXV-14
幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350
高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174
1セット(2本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード