5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数3
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数3 天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数3
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピカコーポレイションBLACK EDITION 作業台 FG-bk型
空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。 各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。 キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。 仕様組立式 材質アルミ合金/アルマイト 天板寸法・奥行(mm)400
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質アルミ合金製 手すり高さ(mm)900 タイプ1100mm兼用 仕様組立式
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)