3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様完成品 材質アルミ/アルマイト仕上げ キャスターあり 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)