カテゴリ

  • 物流用品(46)
    • 作業台(作業用踏台)(38)
    • 踏み台(5)
    • 足場台(1)
絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(166)
  • アルインコ(130)
  • ナカオ(15)
  • 長谷川工業(19)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • HARAX(ハラックス)(18)
  • 森山鉄工(6)
  • サカエ(5)
  • エスコ(63)
  • アルミス(8)
  • カワグレ(5)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • ニシキ工業(3)
  • TENMA(天馬)(3)
  • フクダクラフト(3)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(3)
  • テラモト(2)
  • トーケン(2)
高さ(m)
  • 0.5未満(12)
  • 0.5~1.0未満(31)
  • 1.0~1.5未満(17)
  • 1.5~2.0未満(7)
  • 2.0~2.5未満(3)
  • 2.5~3.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(2)
  • その他(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 300×400(3)
  • 300×600(2)
  • 331×254(2)
  • 407×400(1)
  • 500×400(6)
  • 500×406(1)
  • 500×526(1)
  • 500×600(2)
  • 526×500(1)
  • 600×400(12)
  • 600×406(1)
  • 600×600(2)
  • 800×400(9)
  • 800×600(2)
  • 1000×400(12)
  • 1000×600(2)
  • その他(1)
段数
  • 1(10)
  • 2(18)
  • 3(22)
  • 4(13)
  • 5(6)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
材質
  • アルミ(34)
  • ステンレス(1)
最大使用荷重(kg)
  • 11.3(1)
  • 100(8)
  • 110(2)
  • 120(4)
  • 130(1)
  • 150(24)
11.3・100・110・120・130・150
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業踏み台」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式作業台 DFシリーズ ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DFシリーズピカコーポレイション
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
折りたたみ式作業台 DFシリーズ用上枠トレー ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DFシリーズ用上枠トレーピカコーポレイション
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
上わくトレーのDF-TRは折りたたみ式作業台の背面枠に収納可能です。
用途工具の置き場に。トラスコ品番687-0755適合機種DF-3、DF-4高さ(mm)66最大使用質量(kg)11.3
折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズピカコーポレイション
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプピカコーポレイション
27,980税込30,778
1本ほか
翌日出荷
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
折りたたみ式作業台 SEK型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 SEK型ピカコーポレイション
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。材質アルミ合金寸法(mm)幅広踏ざん:75段数3最大使用質量(kg)150高さ(m)上わく:0.9
アルミブリッジ 風神 SHAS型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 風神 SHAS型ピカコーポレイション
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
小径の車輪など様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ステップ間の隙間が約8mmなので、小径の車輪でも隙間に落ちることなく昇降作業ができます。(自走式畦草刈機に対応) 有効幅600mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途管理機全般・自走式畦草刈機に。仕様●最大積載質量(t):0.2●フック形状:ツメ●寸法(mm):全長…1811、有効長…1791、全幅…644、有効幅…600●自重(kg/本):10.0●持ち手:なしアズワン品番67-9210-50
Danchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ)ピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。材質本体:アルミ合金タイプ踏面:くつ底キャッチャー踏ざん踏面幅(mm)200最大使用質量(kg)150
作業台 HG用背面・側面キャスター(固定式) ピカコーポレイション作業台 HG用背面・側面キャスター(固定式)ピカコーポレイション
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
HG作業台の背面・側面に取り付ける固定式キャスターセットです。
適合HGシリーズ全機種セット内容2個/セット
アルミ作業台 HG型(組立済) ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済)ピカコーポレイション
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金(アルマイト仕上)関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB)最大使用質量(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数5天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数4天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数3天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数2踏面幅(mm)200
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数1
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 5段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数5天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
97,980税込107,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数4
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
72,980税込80,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数3
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数2
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数1
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 5段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)タイプ踏面:標準タイプ段数5天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
92,980税込102,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)タイプ踏面:標準タイプ段数4
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)タイプ踏面:標準タイプ段数3
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)タイプ踏面:標準タイプ段数2
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)タイプ踏面:標準タイプ段数1
ワークベンチ ピカコーポレイションワークベンチピカコーポレイション
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷
木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです
用途作業用の台として、また踏台として。トラスコ品番114-4407
連結式低床作業台 UG型 ピカコーポレイション連結式低床作業台 UG型ピカコーポレイション
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト段数1寸法H1(mm)150寸法H2(mm)106
アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイションアルミ製作業台 DWS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500
トイレ用作業台 DXH型 ピカコーポレイショントイレ用作業台 DXH型ピカコーポレイション
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
天板が取り外し式で支柱わくをコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単です。 天板を外して支柱クランプを緩めることで、狭いスペースの間口に合わせたり障害物を避けて設置することも可能です。
用途トイレ(狭所)での電気工事・換気扇修理・クロスの張替えに最大使用荷重(kg)100トラスコ品番148-9695段数1設置寸法・奥行(mm)640設置寸法・幅(mm)650アズワン品番64-6729-83設置寸法(間口×奥行)(mm)632×632天板寸法・幅(mm)568天板寸法・奥行(mm)525
アルミ合金製作業台CLS型 ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型ピカコーポレイション
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
ステンレス製作業台 SUSFG型 ピカコーポレイションステンレス製作業台 SUSFG型ピカコーポレイション
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。 滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。 手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。 ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。最大使用荷重(kg)150材質ステンレス踏ざん間隔(mm)300設置寸法昇降面(mm)620天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
小型作業台(タフミニ) DXK型 ピカコーポレイション小型作業台(タフミニ) DXK型ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
当日出荷
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)150仕様(一社)仮設工業会認定品トラスコ品番855-9481材質アルミ合金段数12018年トラスコ掲載ページ7 1190天板寸法・幅(mm)533天板寸法・奥行(mm)500
ワークベンチ ピカコーポレイションワークベンチピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
木挽き等の作業時や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチ。 コンパクトに折りたため(厚さ:85mm)、収納場所に困りません。 上わくを閉じた状態では踏台として使用できます。(踏台状態) 上わくを開いた状態、開いて寝かせた状態では作業台として使用できます。
最大使用荷重(kg)150段数2設置寸法・奥行(mm)720設置寸法・幅(mm)704収納寸法・幅(mm)705収納寸法・奥行(mm)1045収納寸法・高さ(mm)85
折りたたみ式作業台 DXR型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXR型ピカコーポレイション
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。 トラック荷台にも安全に昇降ができます。 手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。最大使用荷重(kg)120仕様折りたたみ式トラスコ品番496-3822材質アルミ合金段数4設置寸法・奥行(mm)1441設置寸法・幅(mm)1263踏ざん間隔(mm)300収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365天板寸法・幅(mm)526天板寸法・奥行(mm)500
BLACK EDITION  踏台 WAS-bk型 ピカコーポレイションBLACK EDITION 踏台 WAS-bk型ピカコーポレイション
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ) 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。最大使用荷重(kg)130仕様折りたたみ式材質アルミ合金/アルマイト収納寸法・奥行(mm)195天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
BLACK EDITION 作業台 FG-bk型 ピカコーポレイションBLACK EDITION 作業台 FG-bk型ピカコーポレイション
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。 各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。 キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。仕様組立式材質アルミ合金/アルマイト天板寸法・奥行(mm)400
アルミニウム合金製踏台(天板幅広タイプ) PFW型 ピカコーポレイションアルミニウム合金製踏台(天板幅広タイプ) PFW型ピカコーポレイション
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)288天板寸法・奥行(mm)258
上枠付き踏台 PFD型 ピカコーポレイション上枠付き踏台 PFD型ピカコーポレイション
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100天場寸法(mm)296×160設置寸法・奥行(mm)170
アルミニウム合金製踏台 PFC型 ピカコーポレイションアルミニウム合金製踏台 PFC型ピカコーポレイション
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)68.5規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品シルバー収納寸法・奥行(mm)175天板寸法・幅(mm)275天板寸法・奥行(mm)160
アルミ製薄型踏台 UF型 ピカコーポレイションアルミ製薄型踏台 UF型ピカコーポレイション
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から3日以内出荷
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。 コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。 ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。 折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。最大使用荷重(kg)100奥行(mm)50設置寸法・幅(mm)430天板寸法・幅(mm)320天板寸法・奥行(mm)180
折りたたみ式作業台 DXE型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型ピカコーポレイション
42,980税込47,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg) 正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら