連結式大型作業台(DXL型)に取り付けられる手すりオプションです。(手すり高さ1100mm)
セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。
手すりバリエーションは片側・L型・フルセットからお選び頂けます。
用途安全が求められる荷役作業に。
材質アルミ
手すり高さ(mm)1100
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。
広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
全幅(mm)1300
キャスターブレーキ付自在4輪
天板寸法・幅(mm)2273
天板寸法・奥行(mm)604
関連キーワード