「天井収納はしごユニット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)530
室内はしごLRS型専用手すりです。
全長870mm
※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です)
・LRS-26:左右各1本 合計2本まで
・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。
全長(mm)870
仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本
質量(kg)0.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
昇降速度(m/分)14
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。
伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。
手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。
ワイドな踏ざん幅80mm。
床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。
設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)315
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)80
ロフト等に昇降するための室内はしごです。
オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。
使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。
フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。
※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm
※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ合金製
使用角度(°)70
仕様室内用(事務器等)
最大外形寸法(mm)425
支柱(mm)416(外寸)
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
関連キーワード