5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション小型作業台(タフミニ) DXK型
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)150 設置寸法・奥行(mm)876~950 設置寸法・幅(mm)566~587 天板寸法・幅(mm)533 天板寸法・奥行(mm)500
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m)1 材質アルミ合金 トラスコ品番542-6448 質量(kg)20.2
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

ピカコーポレイション小型作業台(タフミニ) DXK型
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)150 仕様(一社)仮設工業会認定品 トラスコ品番855-9481 材質アルミ合金 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1190 天板寸法・幅(mm)533 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)950 天板寸法・奥行(mm)485
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード