4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
1台
2,998,000 税込3,297,800
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。 バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで) バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:660mm×680mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::AC100V ■吊り用金具付き ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 電源(V)AC100V 電源AC100V
1台
2,498,000 税込2,747,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。 アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ 寸法(mm)作業床:660×680 電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930 標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置 最大使用質量(kg)159
1台
1,898,000 税込2,087,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)