「巾木 50mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。
工具なしで組立可能です。
組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能)
脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700
最大使用荷重(kg)200
材質アルミ合金
寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280
天場(天板)高さ(m)1360~1660
全高(mm)2260~2560
天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422
寸法(Φmm)(踏ざん)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)
最大使用質量(kg)200
設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
関連キーワード