折りたたんで収納可能。
長物積載に適しています。
フレームは軽量アルミ合金製。
大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所)
用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に
材質アルミ合金
ブレーキ2ヶ所
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
表面処理アルマイト仕上
使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497
特性4段階折り畳み式
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221
色シルバー
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)261
ブレーキ有無あり
キャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ)
床面高さ(mm)261
荷台寸法(mm)1199×749
荷台寸法(幅)(mm)771
最大積載荷重(kg)1000
キャスター径(Φmm)150
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)749
材質(荷台)アルミ
取付可能パイプ径(Φmm)48.6
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
関連キーワード