可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。
足場台を昇降しやすくサポートします。
回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。
DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。
※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。
※本製品はDWJ型には取り付けできません。
用途現場の安全対策・転倒防止に。
材質アルミ合金
適合DXA
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)42
仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備
トラスコ品番364-9702
セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)
材質アルミ
天板寸法(mm)400×1050
天板高さH(mm)1002
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599
使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。
最大使用質量(kg)100
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード