4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質アルミ合金製 手すり高さ(mm)900 タイプ1100mm兼用 仕様組立式
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 SEK型
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 材質アルミ合金 寸法(mm)幅広踏ざん:75 段数3 最大使用質量(kg)150 高さ(m)上わく:0.9
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。 取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。 黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。 SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。 ※重量:約2.7kg ※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 トラスコ品番623-9385 適合機種SEK 材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷