カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • アルインコ(10)
  • エスコ(7)
  • ナカオ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手掛かり棒」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型 ピカコーポレイション薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型ピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)519フック寸法(mm)内寸63関連資料商品チラシ(1.7MB)最大使用質量(kg)150
足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(右) ピカコーポレイション足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(右)ピカコーポレイション
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって右側用) 昇降面向かって左側用はDXS-TE-Lをお求めください。
用途より安全な昇降作業に。トラスコ品番364-9703適合機種DXS-1010材質アルミ品名DXS用手掛り棒/右
足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(左) ピカコーポレイション足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(左)ピカコーポレイション
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって左側用) 昇降面向かって右側用はDXS-TE-Rをお求めください。
用途より安全な昇降作業に。トラスコ品番364-9704適合機種DXS-1010材質アルミ品名DXS用手掛り棒/左
手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型ピカコーポレイション
35,980税込39,578
1台
当日出荷
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)42仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備トラスコ品番364-9702セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミ天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。最大使用質量(kg)100
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型ピカコーポレイション
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミ合金天板寸法・奥行(mm)500
トラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型ピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。) オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。 脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm) ※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。全幅(mm)435天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150フック内径(Φmm)63
伸縮はしごフルセット SLG型 ピカコーポレイション伸縮はしごフルセット SLG型ピカコーポレイション
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガード ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガードピカコーポレイション
75,980税込83,578
1セット
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DWJ-96、DXA型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)バー高さ(mm)711
足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガードピカコーポレイション
86,980税込95,678
1セット
当日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DXA-1076B、10B、DWJ型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)トラスコ品番818-3894材質アルミバー高さ(mm)667
DXA型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイションDXA型用オプション 手掛り棒ピカコーポレイション
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ DXB型ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら