安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。
踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。
天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。
折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)400
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。
トラック荷台にも安全に昇降ができます。
手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。
最大使用荷重(kg)120
仕様折りたたみ式
トラスコ品番496-3822
材質アルミ合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1441
設置寸法・幅(mm)1263
踏ざん間隔(mm)300
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365
天板寸法・幅(mm)526
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg)
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)607
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
材質アルミ合金
寸法(mm)幅広踏ざん:75
段数3
最大使用質量(kg)150
高さ(m)上わく:0.9
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm)
より安全に昇降を行うことができます。
手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。
側面・背面どちらにも取り付け可能です。
用途トラック荷台へのより安全な昇降に。
材質アルミ合金
仕様組立式
トラスコ品番496-3831
質量(kg)9.2
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
最大使用荷重(kg)100
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金製
タイプ背面プロテクター付きタイプ
傾斜角度(°)60
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)607
DXG-47・60・90に取り付け可能な上わくオプションです。(天板から高さ435mm)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
上わくトレーのDF-TRは折りたたみ式作業台の背面枠に収納可能です。
用途工具の置き場に。
トラスコ品番687-0755
適合機種DF-3、DF-4
高さ(mm)66
最大使用質量(kg)11.3
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。
取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。
黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。
SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。
※重量:約2.7kg
※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
トラスコ品番623-9385
適合機種SEK
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
DXD型の背面に追加できるプロテクターです。(2個1セット)
車体や壁の傷付け防止に。
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334
最大使用荷重(kg)150
規格仮設工業会認定合格品
材質アルミ合金製
タイプ折りたたみ式
段差対応高さ(cm)約33
天板が取り外し式で支柱わくをコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単です。
天板を外して支柱クランプを緩めることで、狭いスペースの間口に合わせたり障害物を避けて設置することも可能です。
用途トイレ(狭所)での電気工事・換気扇修理・クロスの張替えに
最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番148-9695
段数1
設置寸法・奥行(mm)640
設置寸法・幅(mm)650
アズワン品番64-6729-83
設置寸法(間口×奥行)(mm)632×632
天板寸法・幅(mm)568
天板寸法・奥行(mm)525
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです
用途作業用の台として、また踏台として。
トラスコ品番114-4407
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
木挽き等の作業時や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチ。
コンパクトに折りたため(厚さ:85mm)、収納場所に困りません。
上わくを閉じた状態では踏台として使用できます。(踏台状態)
上わくを開いた状態、開いて寝かせた状態では作業台として使用できます。
最大使用荷重(kg)150
段数2
設置寸法・奥行(mm)720
設置寸法・幅(mm)704
収納寸法・幅(mm)705
収納寸法・奥行(mm)1045
収納寸法・高さ(mm)85
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群!
折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクト、ユニット式で無限に広がります。
3段5連セットの組立所要時間は、2名で約10分と非常に短時間!
用途入学式、卒業式の記念撮影や音楽会、発表会、各会場用ひな段として
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)530
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)42
仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備
トラスコ品番364-9702
セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)
材質アルミ
天板寸法(mm)400×1050
天板高さH(mm)1002
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599
使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。
最大使用質量(kg)100
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。
最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。)
高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。
ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。
ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。
手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。
【標準装備】
・脱輪時転倒防止装置(JIS規格)
・緊急降下装置
・傾斜センサー
・可倒式手すり
・フォークリフトポイント
・ノンマーキングタイヤ
・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質鋼
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。
使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。
ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。
組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。
■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。
■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
材質アルミ合金
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。
コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。
ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。
折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。
最大使用荷重(kg)100
奥行(mm)50
設置寸法・幅(mm)430
天板寸法・幅(mm)320
天板寸法・奥行(mm)180
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)288
天板寸法・奥行(mm)258
軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)68.5
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
色シルバー
収納寸法・奥行(mm)175
天板寸法・幅(mm)275
天板寸法・奥行(mm)160
空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)130
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)195
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
正面幅広仕様で多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。
従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。
奥行(mm)195
最大使用荷重(kg)130
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。
作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。
※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503
最大使用荷重(kg)140
仕様組立式
材質アルミ合金
キャスターストッパー付
材質(キャスター)ゴム
パイプ径(Φmm)50
キャスター径(Φmm)130
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50
天板寸法・幅(mm)2300
天板寸法・奥行(mm)503
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)
ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。本体に付けたまま折りたたんで収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。
適合機種DXV-14
幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242
高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232
1セット(2本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。
踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。
巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。
※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)375
材質アルミ合金
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)W:435
最大使用質量(kg)150
上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
天場寸法(mm)296×160
設置寸法・奥行(mm)170
トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。)
オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。
脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm)
※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)435
標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。回転スライド収納式手すり標準装備。脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)。フック内幅内寸63mm。下ろした状態のあおりにも取付が可能です
用途トラック荷台への昇降作業に。
狭所での昇降作業に適しています。
天場寸法(mm)160×427
設置寸法昇降面(mm)435
最大使用質量(kg)150
収納寸法・幅(mm)保管:540
収納寸法・奥行(mm)保管:165
ロングセラーの上わく付き踏台です。
天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:299mm×252mm
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
材質アルミ合金製
全高(mm)(上わく)540
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)245
収納寸法・奥行(mm)110
天板寸法・幅(mm)299
天板寸法・奥行(mm)252
空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレー寸法:269mm×190mm
トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
天場寸法(mm)341×311
高さ(m)(上わく)0.47
収納寸法・奥行(mm)120
関連キーワード
1
2
次へ