木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです
用途作業用の台として、また踏台として。
トラスコ品番114-4407
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
木挽き等の作業時や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチ。
コンパクトに折りたため(厚さ:85mm)、収納場所に困りません。
上わくを閉じた状態では踏台として使用できます。(踏台状態)
上わくを開いた状態、開いて寝かせた状態では作業台として使用できます。
最大使用荷重(kg)150
段数2
設置寸法・奥行(mm)720
設置寸法・幅(mm)704
収納寸法・幅(mm)705
収納寸法・奥行(mm)1045
収納寸法・高さ(mm)85
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。
コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。
ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。
折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。
最大使用荷重(kg)100
奥行(mm)50
設置寸法・幅(mm)430
天板寸法・幅(mm)320
天板寸法・奥行(mm)180
軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)68.5
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
色シルバー
収納寸法・奥行(mm)175
天板寸法・幅(mm)275
天板寸法・奥行(mm)160
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
こんなお得な商品も!
アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)288
天板寸法・奥行(mm)258
正面幅広仕様で多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。
従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。
奥行(mm)195
最大使用荷重(kg)130
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
天場ワイドタイプの業務用踏台です。
従来製品よりも耐久性をアップさせています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事等様々な用途で活躍します。
バーを持ち上げるだけで簡単に折りたたむことができます。
用途内装工事・外壁塗装・洗車等に最適です。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
質量(kg)5.7
段数3
踏台の高さ(mm)750
取扱説明書(7.89MB)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)(保管収納)840×990×195
最大使用質量(kg)100
設置寸法(mm)(昇降面)989×(奥行)724
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)130
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)195
天板寸法・幅(mm)370
天板寸法・奥行(mm)192
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
関連キーワード