17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。 踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。 天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。 折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)400
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DFシリーズ
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。 材質アルミ合金製 天板寸法(mm)331×254 踏ざん間隔(mm)305 色(天板)シルバー 段高(mm)286 最大使用質量(kg)110
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DXR-120 折りたたみ式作業台 DXR型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXR型
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。 トラック荷台にも安全に昇降ができます。 手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。 最大使用荷重(kg)120 仕様折りたたみ式 トラスコ品番496-3822 材質アルミ合金 段数4 設置寸法・奥行(mm)1441 設置寸法・幅(mm)1263 踏ざん間隔(mm)300 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365 天板寸法・幅(mm)526 天板寸法・奥行(mm)500
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

折りたたみ式作業台 DXE型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg) 正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)607
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 SEK型
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 材質アルミ合金 寸法(mm)幅広踏ざん:75 段数3 最大使用質量(kg)150 高さ(m)上わく:0.9
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm) より安全に昇降を行うことができます。 手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。 側面・背面どちらにも取り付け可能です。
用途トラック荷台へのより安全な昇降に。 材質アルミ合金 仕様組立式 トラスコ品番496-3831 質量(kg)9.2
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 動画あり
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。 ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。 DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!) 折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上わくトレーのDF-TRは折りたたみ式作業台の背面枠に収納可能です。
用途工具の置き場に。 トラスコ品番687-0755 適合機種DF-3、DF-4 高さ(mm)66 最大使用質量(kg)11.3
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション 動画あり
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに! 最大使用荷重(kg)100 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金製 タイプ背面プロテクター付きタイプ 傾斜角度(°)60 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)607
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。 材質アルミ合金製 天板寸法(mm)331×254 踏ざん間隔(mm)305 色(天板)シルバー 段高(mm)286 最大使用質量(kg)110
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。 取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。 黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。 SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。 ※重量:約2.7kg ※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 トラスコ品番623-9385 適合機種SEK 材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションワークベンチ
木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです
用途作業用の台として、また踏台として。 トラスコ品番114-4407
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

ピカコーポレイションワークベンチ
木挽き等の作業時や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチ。 コンパクトに折りたため(厚さ:85mm)、収納場所に困りません。 上わくを閉じた状態では踏台として使用できます。(踏台状態) 上わくを開いた状態、開いて寝かせた状態では作業台として使用できます。
最大使用荷重(kg)150 段数2 設置寸法・奥行(mm)720 設置寸法・幅(mm)704 収納寸法・幅(mm)705 収納寸法・奥行(mm)1045 収納寸法・高さ(mm)85
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334 最大使用荷重(kg)150 規格仮設工業会認定合格品 材質アルミ合金製 タイプ折りたたみ式 段差対応高さ(cm)約33
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)