「昇降 リフター 電動」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HLA用オプション。縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに使用できます。ブーム
用途縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに。
トラスコ品番250-2893
適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質本体:鋼製
品名ブーム
最大使用質量(kg)(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
HLA用のオプション。パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに使用できます。荷物台
用途パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに。
仕様●荷台奥行(mm):680●荷台正面幅(mm):570
トラスコ品番250-2890
適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質本体:鋼製
品名荷物台
均等荷重(kg)300
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)570×680
最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。
トラスコ品番250-2891
適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質本体:鋼製
品名アジャスタブルフォーク
均等荷重(kg)300
最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
HLA用のオプション。HVAC(空調設備)などの配管作業に使用できます。パイプクレードル
用途HVAC(空調設備)などの配管作業に。
仕様設置径最大(mm):735
トラスコ品番250-2896
適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質本体:鋼製
品名パイプクレードル
均等荷重(kg)235
最大使用質量(kg)235
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
電動式の可搬式荷物用昇降台です。
電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。
材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製
均等荷重(kg)245
設置寸法・奥行(mm)1890
設置寸法・幅(mm)790
昇降方式電動ウインチ
最大使用質量(kg)245
収納寸法・幅(mm)790
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。
サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg)
※本製品には、はしご本体は含まれておりません。
※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50
●電源:AC100V単相
●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm
●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。
トラスコ品番136-8155
材質鋼製
質量(kg)15.4
1台
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
関連キーワード