ロフト等に昇降するための室内はしごです。
オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。
使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。
フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。
※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm
※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ合金製
使用角度(°)70
仕様室内用(事務器等)
最大外形寸法(mm)425
支柱(mm)416(外寸)
室内はしごLRS型専用手すりです。
全長870mm
※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です)
・LRS-26:左右各1本 合計2本まで
・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。
全長(mm)870
仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本
質量(kg)0.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
耐電圧35000V
ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)317
材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
使用角度(°)75
仕様電気工事用
耐電圧35000V
最大外形寸法(mm)392
支柱(mm)377(外寸)
材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
正面踏ざん有効幅(mm)530
関連キーワード