16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしごフルセット SLG型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 材質アルミ合金 付属品なし 踏ざん踏面幅(mm)49 有効幅(mm)正面:329~369
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 2018年トラスコ掲載ページ7 1138
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 材質アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質アルミ合金 ピッチ(mm)脚部伸縮:6 踏ざん踏面幅(mm)55.3 天板寸法(mm)303×172 踏ざん間隔(mm)305 最大使用質量(kg)100
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしご プロ 2PRO型
耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご) 材質アルミ合金 最大外径(mm)461 支柱径(Φmm)426
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。 ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm) 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。 あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。 材質アルミ合金 天場寸法(mm)427×400 設置寸法昇降面(mm)437 フック寸法(mm)内寸:63 関連資料(0.45MB) 最大使用質量(kg)150
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート 天場寸法(mm)427×400 設置寸法昇降面(mm)519 フック寸法(mm)内寸63 関連資料商品チラシ(1.7MB) 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション 動画あり
業界初!かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。DXJ-W6908A・W91209Aは天場の幅が広いワイドタイプ。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ 材質(支柱)アルマイト 材質(天板)アルマイト
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いアルミ合金製足場台 四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310 最大使用荷重(kg)100 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具 材質アルミ合金製 設置寸法・奥行(mm)1230~1419 仕上アルマイト仕上 調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ 高さ調整範囲(mm)約310 収納寸法・奥行(mm)890 収納寸法・高さ(mm)180
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)