材質鋼
はしごに取り付ける自在フックです。
内側取付時、フックを回転させて収めることができます。
左右各1個/セット
※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ)
※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質アルミ合金
適合CSM
トラスコ品番836-4236
質量(kg)0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。
取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。
4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。
自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
関連キーワード