3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。 材質本体:アルミ合金 タイプ踏面:くつ底キャッチャー 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)150
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台Danchi FGN型に取り付けができる滑り止めキャッチャーです。 グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 くつ底キャッチャー(R)が黄色のため、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促す事が出来ます。 取り付けは両面テープのみ、工具や穴あけ作業は不要です。 ※代表画像を使用しております。お使いのDanchiの正面幅にあわせて3種類からお選びください。 ※1段を除くFGN型正面幅1000mmについては、1段につきFGN-ZT5が2枚必要になります。
用途作業台での転倒・転落事故予防や安全対策に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済)
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金(アルマイト仕上) 関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB) 最大使用質量(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)