2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型 ピカコーポレイション 動画あり
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)39.2
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)