6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質アルミ合金 トラスコ品番836-4243 適合本体JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm)85 設置寸法・幅(mm)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ7 1162 天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 タイプはしご兼用脚立
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質アルミ合金 適合CSM トラスコ品番836-4236 質量(kg)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 質量(kg)2.3 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷