適合SCM-Jシリーズ、SCL-90A~210A、SCLJ90Aおよび120A、SCLシリーズ
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-4243
適合本体JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)85
設置寸法・幅(mm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ7 1162
天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。
底面突起付きで防滑性に優れています。
マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。
脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。
【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】
MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段
【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】
JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
三脚脚立用の交換用調整脚です。
※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。
丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。
両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)184
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質アルミ合金
ピッチ(mm)脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)55.3
天板寸法(mm)303×172
踏ざん間隔(mm)305
最大使用質量(kg)100
サビに強いアルミ合金製足場台
四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1230~1419
仕上アルマイト仕上
調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ
高さ調整範囲(mm)約310
収納寸法・奥行(mm)890
収納寸法・高さ(mm)180
業界初!かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。DXJ-W6908A・W91209Aは天場の幅が広いワイドタイプ。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ
材質(支柱)アルマイト
材質(天板)アルマイト
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。
梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
支柱(mm)359(外寸)
関連キーワード