スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
脚立のステップ部分に取り付け、はしご状態で使用する電柱支えです。
●サイズ:225mm×49.5mm×47mm
●質量:0.3kg
●材質:エチレンプロピレンゴム
●適合機種:JOB-60E~120E、NDA-90~120
用途電気工事・電柱工事用
材質エチレンプロピレンゴム
適合JOB-60E~120E
トラスコ品番836-4241
質量(kg)0.3
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
タイプはしご兼用脚立
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
こんなお得な商品も!
カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。
底面突起付きで防滑性に優れています。
マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。
脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。
【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】
MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段
【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】
JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。
工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm
HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具
HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
天板寸法(mm)300×247
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。
広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm)
天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん間隔(mm)320
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)349×300
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。
両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)184
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質絶縁素材(グラスファイバー)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
使用角度(°)75
耐電圧(V)35000
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)260
天板寸法・奥行(mm)162
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。
アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比)
アウトリガーはワンタッチで収納可能です。
脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・電柱工事等
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金/アルマイト仕上
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止
収納寸法・奥行(mm)165
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)164
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
労働安全衛生規則第五百二十八条第三号適合品。
用途三脚脚立の閉じ防止に。
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。
※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。
最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。
収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん間隔(mm)314
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)320×160
はしご・脚立用の巻きつけベルトセットです。
適合型式を確認の上ご購入ください。
【適合型式】
はしご:FRP-1LG型・LGP型・SWK型
脚立:JOB-BG型
用途ベルトの交換用に。
適合本体JOB-BGA120E、JOB-BGA90E
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
適合SCM-Jシリーズ、SCL-90A~210A、SCLJ90Aおよび120A、SCLシリーズ
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質アルミ合金
ピッチ(mm)脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)55.3
天板寸法(mm)303×172
踏ざん間隔(mm)305
最大使用質量(kg)100
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
材質アルミ合金
寸法(mm)幅広踏ざん:75
段数3
最大使用質量(kg)150
高さ(m)上わく:0.9
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)80.2
収納寸法・奥行(mm)130
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg)
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
構造アルフロジョイント構造
最大外形寸法(mm)517
支柱(mm)488(外寸)
サビに強いアルミ合金製足場台
四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1230~1419
仕上アルマイト仕上
調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ
高さ調整範囲(mm)約310
収納寸法・奥行(mm)890
収納寸法・高さ(mm)180
業界初!かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。DXJ-W6908A・W91209Aは天場の幅が広いワイドタイプ。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ
材質(支柱)アルマイト
材質(天板)アルマイト
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
関連キーワード