「脚立3段」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質アルミ合金 ピッチ(mm)脚部伸縮:6 踏ざん踏面幅(mm)55.3 天板寸法(mm)303×172 踏ざん間隔(mm)305 最大使用質量(kg)100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)