3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション小型荷揚げ機 マイリフター GL8型
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。 トラスコ品番136-8155 材質鋼製 質量(kg)15.4
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷

ピカコーポレイション吊りパレット HPGL型
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入 線径(Φmm)6 表面処理溶融亜鉛メッキ 金網ピッチ(mm)50×50 扉開閉方式上半分のみ開閉(前後) 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)