46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製薄型踏台 UF型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションアルミ製薄型踏台 UF型
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。 コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。 ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。 折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。 最大使用荷重(kg)100 奥行(mm)50 設置寸法・幅(mm)430 天板寸法・幅(mm)320 天板寸法・奥行(mm)180
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)68.5 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 シルバー 収納寸法・奥行(mm)175 天板寸法・幅(mm)275 天板寸法・奥行(mm)160
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。 最大使用荷重(kg)100 天板寸法・幅(mm)288 天板寸法・奥行(mm)258
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション 動画あり
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。 最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)80.2 収納寸法・奥行(mm)130 天板寸法・幅(mm)283 天板寸法・奥行(mm)250
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上わく付き踏台 MFT 型 ピカコーポレイション 動画あり
電球や蛍光灯の交換に便利な回転収納トレー付き踏台です。 回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg) トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 ※天板寸法:341mm×311mm ※トレー寸法:正面幅269mm×奥行190mm ※トレー耐荷重5kg
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式 寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190 全高(mm)(上わく)470 仕上アルマイト仕上 踏ざん間隔(mm)303 収納寸法・奥行(mm)120
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上わく付き踏台コメット CTB型 ピカコーポレイション 動画あり
ロングセラーの上わく付き踏台です。 天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 ※天板寸法:299mm×252mm
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)80 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク 仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式 材質アルミ合金製 全高(mm)(上わく)540 仕上アルマイト仕上 踏ざん間隔(mm)245 収納寸法・奥行(mm)110 天板寸法・幅(mm)299 天板寸法・奥行(mm)252
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションBLACK EDITION 踏台 WAS-bk型
空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ) 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。 最大使用荷重(kg)130 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金/アルマイト 収納寸法・奥行(mm)195 天板寸法・幅(mm)370 天板寸法・奥行(mm)192
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天場ワイドタイプの業務用踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事等様々な用途で活躍します。 バーを持ち上げるだけで簡単に折りたたむことができます。
用途内装工事・外壁塗装・洗車等に最適です。 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 質量(kg)5.7 段数3 踏台の高さ(mm)750 取扱説明書(7.89MB) 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)(保管収納)840×990×195 最大使用質量(kg)100 設置寸法(mm)(昇降面)989×(奥行)724
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

ピカコーポレイションアルミブリッジ 風神 SHAS型
小径の車輪など様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ステップ間の隙間が約8mmなので、小径の車輪でも隙間に落ちることなく昇降作業ができます。(自走式畦草刈機に対応) 有効幅600mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途管理機全般・自走式畦草刈機に。 仕様●最大積載質量(t):0.2●フック形状:ツメ●寸法(mm):全長…1811、有効長…1791、全幅…644、有効幅…600●自重(kg/本):10.0●持ち手:なし アズワン品番67-9210-50
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様完成品 材質アルミ/アルマイト仕上げ キャスターあり 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済)
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金(アルマイト仕上) 関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB) 最大使用質量(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ) ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。 回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg) トレー寸法:269mm×190mm トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金/アルマイト 天場寸法(mm)341×311 高さ(m)(上わく)0.47 収納寸法・奥行(mm)120
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数2
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数3
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション 動画あり
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに! 最大使用荷重(kg)100 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金製 タイプ背面プロテクター付きタイプ 傾斜角度(°)60 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)607
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。 材質本体:アルミ合金 タイプ踏面:くつ底キャッチャー 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)150
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数4
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 動画あり
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群! 折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクト、ユニット式で無限に広がります。 3段5連セットの組立所要時間は、2名で約10分と非常に短時間!
用途入学式、卒業式の記念撮影や音楽会、発表会、各会場用ひな段として
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式作業台 DXE型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg) 正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)607
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 動画あり
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。 ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。 DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!) 折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション小型作業台(タフミニ) DXK型
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)150 仕様(一社)仮設工業会認定品 トラスコ品番855-9481 材質アルミ合金 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1190 天板寸法・幅(mm)533 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)107 材質アルミ合金 シルバー 踏ざん間隔(mm)300
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数4
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数1
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数3
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数2
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数3 天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数4 天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数1
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションステンレス製作業台 SUSFG型
錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。 滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。 手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。 ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法昇降面(mm)620 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数2 踏面幅(mm)200
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションBLACK EDITION 作業台 FG-bk型
空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。 各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。 キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。 仕様組立式 材質アルミ合金/アルマイト 天板寸法・奥行(mm)400
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション連結式低床作業台 UG型
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 段数1 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)106
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)