「転倒注意」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!
踏面はノンスリッププレスタイプ。
色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促し、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。
くつ底キャッチャー(R)標準付属です。(※HG-1630は除く)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金(アルマイト仕上)
関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB)
最大使用質量(kg)150
メーカー作業台に取り付けができる滑り止めです。
グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
またくつ底キャッチャー(R)がイエロー色の為、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、
注意喚起を促す事が出来ます。
用途作業台での転倒・転落事故予防や安全対策に
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。表面処理が高級感のあるアルマイト仕上げです。(くつ底キャッチャー[[R上]]部分を除く)。踏ざん踏面がくつ底キャッチャー[[R上]]仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減いたします。くつ底キャッチャー[[R上]]に黄色の着色を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
用途工場・倉庫などでの作業用、高所作業用に。
材質本体:アルミ合金
タイプ踏面:くつ底キャッチャー
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)150
関連キーワード