7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質アルミ合金 トラスコ品番836-4243 適合本体JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm)85 設置寸法・幅(mm)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ7 1162 天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用 材質アルミ合金 適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA トラスコ品番836-4234 質量(kg)0.4
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷


ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 質量(kg)2.3 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

脚立のステップ部分に取り付け、はしご状態で使用する電柱支えです。 ●サイズ:225mm×49.5mm×47mm ●質量:0.3kg ●材質:エチレンプロピレンゴム ●適合機種:JOB-60E~120E、NDA-90~120
用途電気工事・電柱工事用 材質エチレンプロピレンゴム 適合JOB-60E~120E トラスコ品番836-4241 質量(kg)0.3
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)