「階段手すり」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)2.9
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
アルミパイプ製足場PSW型用の階段手すりです。
階段の昇降をより安全に行うことができます。
用途足場の安全対策に。
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
2連伸縮式アルミ階段はしごSWP型専用のオプション手すりです。
※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、
SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段・工場内のアクセス階段の安全対策に。
アルミ階段はしごSWJ型用のオプション手すりです。
手すり形状は下記2タイプからお選びいただけます。
・SWJ-TEP1B:はしご上部にせり出すタイプ
・SWJ-TEP2B:はしご上部にせり出さないタイプ
【適合型式】
■SWJ-20~30:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。
※最大で2つ取り付けることができます。
■SWJ-33~40:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。
※最大で4つ取り付けることができ、SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B×各2またはSWJ-TEP2B×4のパターンが利用可能です。
用途工場内の設備用アクセス階段・タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
片手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
天場三方手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
片手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
天場L手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
両手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
片手手すり天場三方です。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
フルセット手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。
緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。
アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。
オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B)
※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。
※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
正面踏ざん有効幅(mm)440
踏ざん踏面幅(mm)140~151
材質アルミ
使用角度(°)60~70
材質/仕上アルミ合金製/-
最大外形寸法(mm)516
支柱(mm)500(外寸)
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。
手すり高さ1100mmタイプもございます。
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。
設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。
アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。
※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、
SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
材質アルミ合金
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。
手すり高さ900mmタイプもございます。
材質アルミ合金
仕様組立式
適合DWS-90B~180B
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごSWJ型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。
緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)
手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bの組み合わせが自動設定されます。)
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。
オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。(穴あけ加工はお客様で対応お願いします。)
※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。
※片手すりを選択した場合、階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード