「10段脚立」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。
工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm
HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具
HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
天板寸法(mm)300×247
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
高級感あるオールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具
・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75