安定性に優れ様々な用途で活躍する作業台がリニューアル!
踏面幅を追加し、踏外しを軽減。
より安全性をアップ!
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数2
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ幅広い現場で活躍できる。
排水性・通気性に優れているので掃除がしやすい。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:グレーチングタイプ
段数2
踏面幅(mm)200
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れ様々な用途で活躍できる。
踏面幅を追加し、踏外しを軽減。より安全性をアップ!
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数2
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
関連キーワード