カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • イージーアップ(64)
  • SMC(33)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(11)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • ピーコック魔法瓶工業(5)
  • PROST's(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 大見工業(2)
  • カクダイ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 富士電機(2)
  • イハラサイエンス(2)
  • brembo(2)
  • ビュートン(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • SK11(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dxa」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DXA型用オプション タラップ ピカコーポレイション

    DXA型用オプション タラップ

    ピカコーポレイション
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • DXA型用オプション キャスター ピカコーポレイション

    DXA型用オプション キャスター

    ピカコーポレイション
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA型用のキャスターオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※DXA-18BTについては2個標準装備されています。 ※ナイロン製 ※DXA-1076B、13B、13BTに取付ける場合、収納時に伸縮脚を伸ばしてください
    用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。
  • DXA型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 手掛り棒

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
  • DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 補助足場

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
    用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150床寸法(mm)359×500
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 。取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に適合DXA-1917BT用適合機種【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用長さ(mm)手すり:1676質量(kg)4.4径(Φmm)手すり:32設置寸法(高さ)(mm)手すり:900収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1678×1020×85
  • DXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイション

    DXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)

    ピカコーポレイション
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
  • 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション

    可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

    ピカコーポレイション
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
    最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミ合金天板寸法・奥行(mm)500
  • DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ) ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)

    ピカコーポレイション
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA、DWJ-150品名アウトリガー 天板取り付けタイプ
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※手すりパイプ径Φ32 ※適合機種をご確認いただきご購入ください。 ・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用 ・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用 ・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
    用途現場の安全対策・転落防止に。
  • 足場台(可搬式)DXA型用エリアガード ピカコーポレイション

    足場台(可搬式)DXA型用エリアガード

    ピカコーポレイション
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用でき、天場を囲うことで作業可能エリアを認識できるエリアガードです。 。転落・踏み外し事故の発生リスクを低減し安全性の向上につながります。 。手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に質量(kg)3.8有効内寸(mm)510(昇降面)/1435(側面)設置寸法(高さ)(mm)天場から:669(全高)/667(バー高さ)設置寸法(mm)622(昇降面)/1646(側面)適合型式DXA-1917BT
  • DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ

    ピカコーポレイション
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる踏み外し防止キャップです。 作業台の天板穴部分にはめることで作業床の端が確認しやすくなります。 視認しやすい色を採用しており、安全性を高めます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※1セット22個入り(バラ売り不可)
    用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA・DWJ
  • 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション

    可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

    ピカコーポレイション
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    仮設工業会認定!多くの現場で使用することができる500mm幅タイプのアルミ作業台です。 。脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 。回転収納式手掛り棒を4本標準装備しており、安全に昇降ができます。
    用途工場・倉庫などでのメンテナンス用 。塗装工事・内装工事・電気工事・ゼネコン関連の建設工事など幅(mm)55質量(kg)26.3天板寸法(mm)500(昇降面)/1750(長さ)天板高さ(m)1.55~1.98収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1885×895×205最大使用質量(kg)150設置寸法(mm)設置下端寸法:890~1000(昇降面)/2775~3005(長さ)
  • DXA型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 連結足場板

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金有効幅(mm)500
  • 足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード ピカコーポレイション

    足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード

    ピカコーポレイション
    96,980税込106,678
    1セット
    翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DXA-1076B、10B、DWJ型には取付けできません。
    用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)トラスコ品番818-3894材質アルミバー高さ(mm)667
  • DXA・DWJ型用オプション 可搬式作業台用標識 ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 可搬式作業台用標識

    ピカコーポレイション
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる安全標識です。 作業者に対して常に安全作業を意識させることができます。 メーカー純正品なのでサイズがピッタリで安全です。
    用途現場の安全対策に。材質軟質ビニール適合機種DXA、DWJ寸法(mm)225×300
  • 足場台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション

    足場台部品 滑り止めキャップ

    ピカコーポレイション
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    セット内容左右各1個
  • 小型作業台(タフミニ) DXK型 ピカコーポレイション

    小型作業台(タフミニ) DXK型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
    用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)150仕様(一社)仮設工業会認定品トラスコ品番855-9481材質アルミ合金段数12018年トラスコ掲載ページ7 1190天板寸法・幅(mm)533天板寸法・奥行(mm)500
  • 小型作業台(タフミニ) DXK型 ピカコーポレイション

    小型作業台(タフミニ) DXK型

    ピカコーポレイション
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
    用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)150設置寸法・奥行(mm)876~950設置寸法・幅(mm)566~587天板寸法・幅(mm)533天板寸法・奥行(mm)500
  • 足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガード ピカコーポレイション

    足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガード

    ピカコーポレイション
    84,980税込93,478
    1セット
    翌日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DWJ-96、DXA型には取付けできません。
    用途現場の安全対策・転落防止に。適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)バー高さ(mm)711