足場台(可搬式)DXA型用エリアガード
可搬式作業台DXAシリーズに使用でき、天場を囲うことで作業可能エリアを認識できるエリアガードです。
転落・踏み外し事故の発生リスクを低減し安全性の向上につながります。
手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。
近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
- 用途
- 現場の安全対策・転落防止に
- 質量(kg)
- 3.8
- 有効内寸(mm)
- 510(昇降面)/1435(側面)
- 設置寸法(高さ)(mm)
- 天場から:669(全高)/667(バー高さ)
- 設置寸法(mm)
- 622(昇降面)/1646(側面)
- 適合型式
- DXA-1917BT
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ





















