可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
仮設工業会認定!多くの現場で使用することができる500mm幅タイプのアルミ作業台です。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備しており、安全に昇降ができます。
- 用途
- 工場・倉庫などでのメンテナンス用
塗装工事・内装工事・電気工事・ゼネコン関連の建設工事など
- 幅(mm)
- 55
- 質量(kg)
- 26.3
- 天板寸法(mm)
- 500(昇降面)/1750(長さ)
- 天板高さ(m)
- 1.55~1.98
- 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
- 保管収納:1885×895×205
- 最大使用質量(kg)
- 150
- 設置寸法(mm)
- 設置下端寸法:890~1000(昇降面)/2775~3005(長さ)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ






















