4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション室内はしごLRS型専用手すり
室内はしごLRS型専用手すりです。 全長870mm ※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です) ・LRS-26:左右各1本 合計2本まで ・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。 全長(mm)870 仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本 質量(kg)0.6
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ピカコーポレイション室内はしご LRS型
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)360 材質アルミ合金製 使用角度(°)70 仕様室内用(事務器等) 最大外形寸法(mm)425 支柱(mm)416(外寸)
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm)530
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)315 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)80
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)