2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様フレキシブル / 硬質 = フレキシブル長さ = 154mm寸法 = 3 (Dia.) x 154mmLED色 = 緑レンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 3mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = FLPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

1個ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ