幅(mm)3Dia.
寸法(mm)3Di.×5.4
直径(Φmm)3
高さ(mm)5.4
レンズ形状砲弾型
パッケージサイズ(mm)3
ピーク波長(nm)385
ピン数(ピン)2
LEDInGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)20
ビュー角(°)15
実装タイプスルーホール実装
幅(mm)5Dia.
直径(Φmm)5
高さ(mm)8.7
シリーズUV5TZ
レンズ形状砲弾型
パッケージサイズ(mm)5
ピーク波長(nm)385
ピン数(ピン)2
LEDInGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)20
ビュー角(°)15
実装タイプスルーホール実装
Bivarクリップ及びリングシリーズLEDマウント. BivarのLEDマウントクリップ及びリング製品であり、スルーホールLED用です。 これらは、LEDアレイ内へのカップリング用に設計されています。 このグループのマウントは、リードフォーミング治具として機能し、LEDの位置と高さを均一にします。 BivarのLEDマウントには、スナップイン及び自己保持式のさまざまなクリップとリングが用意されています。 幅広い種類の業界標準LEDサイズで機能します。 これらのクリップとリングは、フロントパネルのLEDを補強してLEDの保護を強化します。 また、これらのクリップ及びリングシリーズは、ポータブルデバイスなどの用途や過酷な環境におけるその他の用途に最適です。
仕様直径 = 7.9mm併用可能製品 = 5 mm ( T-1 3/4 ) LED実装タイプ = パネルシリーズ = CR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード